| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1486875 Herst.-Nr.: FBEC1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Schrank für Feuerlöscher Farbe = Schwarz, Rot
Der Fireblitz-Feuerlöscherschrank (einfach) ist ein geformter Kunststoffbehälter speziell für die Feuerlöscher-Aufbewahrung. Das schwarz-rote Kunststoffgehäuse ist gut sichtbar und im Notfall schnell zu finden – zwei robuste Türverriegelungen gewährleisten einen einfachen Zugriff. Es kann einen Feuerlöscher mit 9 l/9 kg aufnehmen, allerdings nicht einen 5-kg-CO2-Feuerlöscher. Eigenschaften und VorteileRotationsgeformter Kunststoff 9 l/9 kg Kapazität außer 5 kg CO2 713 x 328 x 266 mm (H/B/T) 3,8 kg ohne Feuerlöscher Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Schrank für Feuerlöscher | Farbe: | Schwarz, Rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1486875, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Brandschutz, Feuerlöscher Zubehör, Fireblitz, FBEC1, Site Safety, Fire Safety, Fire Extinguisher Accessories |
| | |
| |