Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 1-Kanal, 2,5 kV eff 25 mA, 75 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148694
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL610-3E
EAN/GTIN:
     5059045492023
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
optokoppler
Anzahl der Kanäle = 1
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 25 mA, 75 mA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Länge = 10mm
Tiefe = 6.2mm
Breite = 1.8mm

Passive Digital-Eingangsisolatoren. Die Serie NVE IL600 umfasst digitale Signal-Isolatoren mit passivem Eingang und CMOS-Ausgängen für überlegene Leistung und höhere Packungsdichte als mit herkömmlichen optogekoppelten Isolatoren. Die Geräte nutzen die von NVE patentierte IsoLoop® spintronic Giant Magnetoresistive (GMR)-Technologie und bieten einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei geringem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
25 mA, 75 mA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Länge:
10mm
Tiefe:
6.2mm
Breite:
1.8mm
Weitere Suchbegriffe: 148694, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL6103E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.