Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 1-Kanal, 2,5 kV eff 15 μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148789
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL710-2E
EAN/GTIN:
     5059045893400
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 1
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 15 μA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.2mm
Tiefe = 6.6mm
Breite = 3.81mm

Digital-Isolatoren Serie IL710
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
15 μA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.2mm
Tiefe:
6.6mm
Breite:
3.81mm
Weitere Suchbegriffe: 148789, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL7102E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 6,52*
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 2,67*
€ 6,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.