Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 2-Kanal, 2,5 kV eff 25 mA, 75 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148818
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL612-2E
EAN/GTIN:
     5059045894735
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 2
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 25 mA, 75 mA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Länge = 10.2mm
Tiefe = 6.6mm
Breite = 3.81mm

Passive Digital-Eingangsisolatoren. Die Serie NVE IL600 umfasst digitale Signal-Isolatoren mit passivem Eingang und CMOS-Ausgängen für überlegene Leistung und höhere Packungsdichte als mit herkömmlichen optogekoppelten Isolatoren. Die Geräte nutzen die von NVE patentierte IsoLoop® spintronic Giant Magnetoresistive (GMR)-Technologie und bieten einen Hochgeschwindigkeitsbetrieb bei geringem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
25 mA, 75 mA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Länge:
10.2mm
Tiefe:
6.6mm
Breite:
3.81mm
Weitere Suchbegriffe: 148818, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL6122E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.