Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVE Digital-Isolator, 2-Kanal, 2,5 kV eff 15 μA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148830
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL711-3E
EAN/GTIN:
     5059045903185
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Anzahl der Kanäle = 2
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 15 μA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 5mm
Tiefe = 6.2mm
Breite = 1.75mm

Digital-Isolatoren Serie IL711 / IL712, 2-Kanal. Digital-Isolatoren Serie NVE IL711 und IL712, 2-Kanal, hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
15 μA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
5mm
Tiefe:
6.2mm
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 148830, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL7113E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.