Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 1.2Ah, T1-Anschluss, 97 x 43 x 52mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 1.2Ah, T1-Anschluss, 97 x 43 x 52mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 1.2Ah, T1-Anschluss, 97 x 43 x 52mm
RS PRO Abgedichteter Bleiakku, 12V / 1.2Ah, T1-Anschluss, 97 x 43 x 52mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1501558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1501558
EAN/GTIN:
     5059044001493
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Kapazität = 1.2Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = AGM
Anschlusstyp = T1
Flammwidrig = Ja
Abmessungen = 97 x 43 x 52mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Nein
Chemie = Bleisäure
Betriebstemperaturbereich = -15 → +50°C
Gewicht = 570g

Gekapselte Bleiakkus von RS Pro. Gekapselte Bleiakkus von RS Pro. Ideal geeignet für unterbrechungsfreie Stromversorgung und Notversorgung. Diese Gel-Akkus können für mehr als sechs Monate gelagert werden und sind ventilgeregelt und wartungsfrei. Was sind AGM-Akkus?. AGM-Akkus unterscheiden sich von gefluteten Bleiakkus dadurch, dass der Elektrolyt in den Glasmatten gehalten wird, im Gegensatz zu einem freien Fluten der Platten. Glasfasern werden zu einer Matte verwoben, um die Oberfläche so zu vergrößern, dass während ihrer Lebensdauer ausreichend Elektrolyt auf den Zellen bereitgehalten wird. Warum dieses Produkt?. Die Akkus dieser Serie von RS Pro sind komplett wartungsfrei und können in jeder beliebigen Ausrichtung montiert werden, ohne dass die Gefahr eines Lecks entsteht. Sie sind äußerst effizient, für den Lufttransport geeignet und verfügen über eine ausgezeichnete Erholung nach dem Entladen. Eigenschaften und Vorteile. Versiegelt mit einer Epoxid-Spezialmischung und unter Verwendung von druckgesteuerten Entlüftungsventilen Konstruktion für Elektrolytaufnahme – saure Lösung wird in Separatoren absorbiert Auslaufsicher – kann in jeder beliebigen Position bedient werden Wartungsfrei, keine Wasserzugabe erforderlich Tiefentladungsschutz Plattengitter aus Blei-Calcium-Legierung, frei von Antimon Keine Korrosion Kann vertikal und horizontal installiert werden Geringe Begasung (sofern nicht überladen) Gute Ladezyklen und Ausgangsleistung Gute hohe Entladeraten Lange Lagerfähigkeit Robust und vibrationsfest. Informationen zu Anwendungen. Wartungsfreie gekapselte Bleiakkus von RS Pro eignen sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich:. Notfallbeleuchtung Automatische Steuerungssysteme Signalisierung im Eisenbahn- und Luftfahrtsektor Alarme und Sicherheit Elektronische Geräte Kommunikationsnetzteile Gleichspannungsnetzteil
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.2Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
AGM
Anschlusstyp:
T1
Flammwidrig:
Ja
Abmessungen:
97 x 43 x 52mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Nein
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Nein
Chemie:
Bleisäure
Betriebstemperaturbereich:
-15 → +50°C
Gewicht:
570g
Weitere Suchbegriffe: AGM-Batterie, AGM-Vliesakku, Vliesbatterie, rs pro 12v agm bleiakku, blei akku, blei-akku 12v, 1501558, Batterien und Ladegeräte, Akkus, RS PRO, LP1212FR, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Lead Acid Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 16,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 25,09*
€ 29,86
pro Box
ab 2 Boxen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,73*
€ 25,86
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.