| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1502176 Herst.-Nr.: RB085T-90NZC9 EAN/GTIN: 5059043682396 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220FN Dauer-Durchlassstrom max. = 5A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 90V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 100A
Gemeinsamer KathodentypNiedriger IR-Typ, hohe Verlässlichkeit Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220FN | Dauer-Durchlassstrom max.: | 5A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 90V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 100A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1502176, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, ROHM, RB085T90NZC9, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |