Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated 8-Bit ADC MAX118CPI+ Octal, 1000ksps PDIP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-150376
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX118CPI+
EAN/GTIN:
     5059043855103
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = Semi Flash
Anzahl der A/D-Wandler = 8
Auflösung = 8-Bit
Abtastrate = 1000ksps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 28
Digital Interface Typ = Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur min. = 0 °Cmm

Analog-Digital-Wandler, 8 bit, Maxim Integrated. Diese 8-Bit-ADCs sind schnell und haben eine geringe Leistungsaufnahme und können mit einer einfachen Versorgungsspannung arbeiten. Die Analogeingänge können mittels Software auf bipolar und unipolar konfiguriert werden. Von medizinischen Geräten bis zu Systemüberwachung ist dieser A/D-Wandler geeignet für viele Anwendungen.
Weitere Informationen:
Architektur:
Semi Flash
Anzahl der A/D-Wandler:
8
Auflösung:
8-Bit
Abtastrate:
1000ksps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
28
Digital Interface Typ:
Parallel
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur min.:
0 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a d converter, 150376, Halbleiter, Datenwandler, Maxim Integrated, MAX118CPI+, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.