Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO CCTV-Linse 1/2.7 in, 1/3 in, 1/4 in, F1.4, 2.8 → 12mm Brennweite , ø 34mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO CCTV-Linse 1/2.7 in, 1/3 in, 1/4 in, F1.4, 2.8 → 12mm Brennweite , ø 34mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1504173
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1504173
EAN/GTIN:
     5056279069588
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Brennweite = 2.8 → 12mm
Öffnung max. = F1.4
Durchmesser = 34mm
Kompatible Sensorgröße = 1/2.7 in, 1/3 in, 1/4 in
Länge = 47.2mm

RS PRO 19
Weitere Informationen:
Brennweite:
2.8 → 12mm
Öffnung max.:
F1.4
Durchmesser:
34mm
Kompatible Sensorgröße:
1/2.7 in, 1/3 in, 1/4 in
Länge:
47.2mm
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, rs pro cctv-linse, kameraobjektiv, 1504173, Sicherheit & Eisenwaren, CCTV und Sicherheitsüberwachung, RS PRO, S2812MD, Security & Ironmongery, CCTV & Security Surveillance, CCTV Lenses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,71*
€ 121,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.