Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LR1 Metallschicht Widerstand 3.3Ω ±1% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-150688
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F3R3
EAN/GTIN:
     5056282857844
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 3.3Ω
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = LR1
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Die Widerstände dieser Serie sind nun für 0,6 W (kommerzielle Spezifikation) und 0,25 W (militärische CECC-Spezifikation) geeignet. Te Connectivity 0,6-W-Metallschichtwiderstände der Serie LR1F.. Die hochwertigen Metallschichtwiderstände der Serie LR1F von te Connectivity verfügen über eine Toleranz von 1 % und Temperaturkoeffizienten von bis zu 50 ppm. Die LR1L-Serie ist ein niedriger ohmscher Wertebereich von 0,1 bis 0,82 Ohm mit einer Nennleistung oder 0,6 W. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen niedriger Widerstand und geringe Größe erforderlich sind. Metallschichtwiderstände haben eine ausgezeichnete Stabilität unter Last und sind auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig. Sie weisen sehr geringe Störströme und Spannungskoeffizienten auf. Sie sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich und eignen sich für allgemeine und Präzisionsanwendungen. Metallfolie von überragender Qualität 1 % Toleranz Temperaturkoeffizienten bis zu 50 ppm Erhältlich von 0,1 bis 0,82 Ohm Geringer Widerstand und geringe Größe Niedriger Rauschstrom und niedrige Spannungskoeffizienten 0,6 W Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
3.3Ω
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
LR1
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 150688, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, LR1F3R3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,016*
€ 0,0851*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MRS25000C3308FCT00
ab € 0,0335*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.