Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Thermistor, NTC, 100kΩ, 10s, Toleranz ±1%, 75mW, 2.4 x 63.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-151243
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     151243
EAN/GTIN:
     5056070947566
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 10s
Widerstand @ 25 °C = 100kΩ
Toleranz = ±1%
Nennleistung max. = 75mW
Länge = 63.5mm
Tiefe = 2.4mm
Betriebstemperatur min. = -80°C

RS PRO NTC-Thermistoren
Weitere Informationen:
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
10s
Widerstand @ 25 °C:
100kΩ
Toleranz:
±1%
Nennleistung max.:
75mW
Länge:
63.5mm
Tiefe:
2.4mm
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Weitere Suchbegriffe: ntc rs pro, heißleiter, 151243, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, RS PRO, EC95G104WS427, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.