Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Steckverbinder 2.0 Micro B Buchse / 1.8A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512711
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1051330001
EAN/GTIN:
     5059039270095
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.8A
Betriebsspannung = 30,0 V
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.8A
Betriebsspannung:
30,0 V
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1512711, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 1051330001, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors, Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
464
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,68*
5
€ 4,00*
ab € 0,72*
€ 1,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.