Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergodyne Gürtelring Groß, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ergodyne Gürtelring Groß, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.7kg
Ergodyne Gürtelring Groß, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.7kg
Ergodyne Gürtelring Groß, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.7kg
Ergodyne Gürtelring Groß, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.7kg
Ergodyne Gürtelring Groß, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 2.7kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1512956
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     E3780L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1512956
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Werkzeugbefestigung
Traglast max. = 2.7kg
Größe = Groß
Höhensicher = Ja

Das Power Tool Trap™ umschließt sicher den Akkuteil von Bohrern, Schlagschraubern und anderen Akkuwerkzeugen. Der D-Ring-Anschlusspunkt wird an einer Trageschlaufe befestigt, um ein Herunterfallen zu verhindern.1000-D-Nylon mit wasserbeständiger RückseiteDie Akkumanschette wird einfach mit zwei Klettverschlussbändern am Akkuwerkzeug befestigt, sodass ein sicherer Anbindungspunkt entstehtVernickelter D-Ring aus GusseisenMaximale sichere Arbeitskapazität: 6 lbs (2,7 kg)Durch Drittanbieter getestet mit 2:1-SicherheitsfaktorDie kleine Ausführung ist für Akkuwerkzeuge mit einer Akkugröße bis zu 3,5 Zoll L x 2,75 Zoll B x 2,5 Zoll H (9 cm x 7 cm x 6,5 cm) geeignetDie große Ausführung ist für Akkuwerkzeuge mit einer Akkugröße bis zu 5 Zoll L x 3,5 Zoll B x 3,5 Zoll H (12,5 cm x 9 cm x 9 cm) geeignetPatentierte Bauweise
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeugbefestigung
Traglast max.:
2.7kg
Größe:
Groß
Höhensicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.