| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1512959 Herst.-Nr.: E3755 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugbefestigung Traglast max. = 4.5kg Material = Glasfaser Höhensicher = Ja
Hält Squids® Tool Tails™, um eine sichere Werkzeugverbindung zu gewährleisten, und es wird keine Hitze benötigt, um das Band zu verkleben. Bietet Sicherheit und zusätzlichen Halt durch schnelles Umwickeln von vielen Handwerkzeugen, Akkuwerkzeugen und anderen Geräten.Keine Wärmequelle für die Anwendung erforderlichKeine Klebstoffe; kann problemlos entfernt werdenGlasfaserverstärkung für zusätzliche HaltbarkeitSorgt für zusätzlichen Halt an einem WerkzeuggriffMaximale sichere Arbeitskapazität: 10 lbs (4,5 kg) je nach Länge, verwendetem Werkzeug, Band und TrageschlaufeDurch Drittanbieter getestet mit 2:1-Sicherheitsfaktor12-Fuß-Rolle (3,7 m) x 1 Zoll breit (2,5 cm) Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugbefestigung | Traglast max.: | 4.5kg | Material: | Glasfaser | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |