| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1512968 Herst.-Nr.: E3000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Werkzeugbefestigung Traglast max. = 0.45kg Material = Edelstahl Größe = Standard Höhensicher = Ja
Flexible Werkzeug-Trageschlaufe mit beidseitiger Karabinerhakenbefestigung aus Edelstahl. Rastet in gewünschter Länge ein und verhindert so Knäuelbildung und Arbeit unter Spannung, während die Werkzeuge gesichert werden.Ausziehbare Länge bis zu 48 Zoll (122 cm)Modulare Verbindungsschnalle für den WerkzeugwechselBeschichteter Drehring für 360°-DrehungEdelstahl-Karabiner (Nr. 304) mit manuellem VerschlussTechnora-Kabel für ultimative Festigkeit und LanglebigkeitSelbsteinstellende Klinken passen die gewünschte Trageschlaufenlänge anABS-Thermoplastgehäuse für besonders hohe LanglebigkeitMaximale sichere Arbeitskapazität: 1 lbs (0,45 kg)Von Drittanbietern zugelassen gemäß 2:1-SicherheitsfaktorTelekommunikationKommunenBauartVersorgungsbetriebeWindenergieÖl und GasStromerzeugungEisenbahn Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugbefestigung | Traglast max.: | 0.45kg | Material: | Edelstahl | Größe: | Standard | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |