Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergodyne Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 6.8kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ergodyne Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 6.8kg
Ergodyne Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 6.8kg
Ergodyne Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 6.8kg
Ergodyne Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 6.8kg
Ergodyne Werkzeugschlinge, Werkzeugbefestigung, zur Höhensicherung, bis 6.8kg
Artikel-Nr.:
     108EL-1512976
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     E3108F(X)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1512976
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Werkzeugbefestigung
Traglast max. = 6.8kg
Größe = Standard
Höhensicher = Ja

Stoßdämpfende Werkzeug-Trageschlaufe mit Karabinerhaken an beiden Enden: Entwickelt und getestet, um das Herabfallen von Gegenständen zu verhindern und die Kraft zu reduzieren, die dabei auf Ihren Körper wirkt, indem die durch die Werkzeug-Trageschlaufe übertragene Energie abgefangen wird.Stoßdämpfende Eigenschaften reduzieren die dynamische Kraft, die auf den Körper oder einen anderen Befestigungspunkt wirkt, wenn etwas herunterfälltLanglebiges, elastisches 1680-Denier-Polyester-Mischgewebe ist dehnbar von 96 cm bis 178 cmFlache Leichtbauweise verringert die Gefahr hängenzubleiben und zusätzliches GewichtKarabinerhaken aus eloxierter Aluminiumlegierung mit doppeltwirkendem Verschluss und unverlierbarer ÖseErgonomischer Karabiner wurde so entwickelt, dass er leicht mit Handschuhen gegriffen und verwendet werden kannProfilschlaufe greift das befestigte WerkzeugVerbindungspunkte werden durch hochfeste, 3-lagige Nylonnähte gesichertDurch die Fertigung aus einer Länge werden Schwachstellen eliminiert, die bei mehrteiligen Trageschlaufen zu beobachten sind.
Weitere Informationen:
Typ:
Werkzeugbefestigung
Traglast max.:
6.8kg
Größe:
Standard
Höhensicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1512994
ab € 22,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.