| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1512982 Herst.-Nr.: E3130M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Schlaufe Traglast max. = 2.26kg Material = Edelstahl Größe = Standard Höhensicher = Ja
Die Trageschlaufe mit Spiralkabel hält die Länge der Trageschlaufe in der Nähe des Verankerungspunktes und reduziert so die Gefahr herkömmlicher Trageschlaufen, dass jemand oder etwas hängenbleibt, und verhindert gleichzeitig das Herabfallen von Gegenständen. Die zum Patent angemeldete drehbare Konstruktion verhindert Knäuelbildung und Probleme, die durch die gewickelte Konstruktion verursacht werden können, und reduziert die Rückstoßkraft, wodurch ein aggressives Zurückschnappen verhindert wird.Hergestellt mit PU-beschichtetem Kabel in LuftfahrtqualitätKarabiner aus Edelstahl (Nr. 304)Wicklung beugt der Gefahr vor, hängenzubleiben oder sich zu verhakenDrehbare Konstruktion verhindert Knäuelbildung und schnellen RückschlagKarabiner mit unverlierbarer ÖseGewickelte Länge: 6,5 Zoll (16,5 cm) Ausgezogene Länge: 50,0 Zoll (127 cm)Maximale sichere Arbeitskapazität: 5 lbs (2,26 kg)Von Drittanbietern zugelassen gemäß 2:1-SicherheitsfaktorPatentierte BauweiseTelekommunikationKommunenBauartVersorgungsbetriebeWindenergieÖl und GasStromerzeugungTransport Weitere Informationen: | | Typ: | Schlaufe | Traglast max.: | 2.26kg | Material: | Edelstahl | Größe: | Standard | Höhensicher: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |