Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia 18 Bustransceiver Bus Transceiver 74LVC 18-Bit Non-Inverting, SMD 20-Pin DHVQFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1513365
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC245ABQ,115
EAN/GTIN:
     5059043682150
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = 74LVC
Logikfunktion = Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip = 18
Anzahl der Kanäle pro Chip = 18
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DHVQFN
Pinanzahl = 20
Ausgangspegel = CMOS, TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 16.9 ns @ 30 pF
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die Serien 74LVC245A, 74LVCH245A sind 8-bit-Transceiver mit nicht invertierenden Bus-kompatiblen Ausgängen für 3 Zustände in Sende- und Empfangsrichtung. Das Gerät verfügt über einen Ausgangs-Aktivierungseingang (OE) zur einfachen Kaskadierung sowie einen Sende-/Empfangseingang (DIR) zur Richtungssteuerung. OE steuert die Ausgänge zur effektiven Isolation der Busse. Eingänge können von entweder 3,3-V- oder 5-V-Geräten angesteuert werden. Bei Deaktivierung können bis zu 5,5 V an die Ausgänge angelegt werden.5-V-tolerante Eingänge/Ausgänge für die Verbindung mit 5-V-Logik Großer Netzspannungsbereich (von 1,2 V bis 3,6 V) Niedriger CMOS-Energieverbrauch Direkte Schnittstelle mit TTL-Pegel
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74LVC
Logikfunktion:
Bus Transceiver
Anzahl der Elemente pro Chip:
18
Anzahl der Kanäle pro Chip:
18
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DHVQFN
Pinanzahl:
20
Ausgangspegel:
CMOS, TTL
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-24mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
24mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
16.9 ns @ 30 pF
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, 74lvc, 1513365, Halbleiter, Logik ICs, Bus Transceiver, Nexperia, 74LVC245ABQ,115, Semiconductors, Logic ICs, Bus Transceivers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,12156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 436,44*
€ 519,3636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 430,95*
€ 512,8305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,23*
€ 479,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,01*
€ 466,4919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,68*
€ 433,9692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.