Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zweifach-Monostabile Kippstufe, HC Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 4mA L Pegel, -4mA H Pegel,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1513398
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC123PW,118
EAN/GTIN:
     5059043634104
Suchbegriffe:
1513398
Halbleiter
Logik ICs
Monostabile Kippstufen
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 4mA
Pulsweite min. = 26 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 385 ns @ 15 pF
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP16
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm

Zweifaches nachtriggerbares Monoflop mit Rückstellung. Die Serien 74HC123, 74HCT123 sind Hochgeschwindigkeits-Si-Gate CMOS-Geräte und anschlusskompatibel mit Low-power Schottky TTL (LSTTL). Sie sind gemäß JEDEC Standard Nr. 7A spezifiziert. Die Serien 74HC123, 74HCT123 sind zweifache nachtriggerbare Monoflops mit Ausgangsimpuls-Breitensteuerung durch drei Verfahren. Der Basisimpuls wird durch Auswahl des externen Widerstands (REXT) und Kondensators (CEXT) programmiert. Nach dem Auslösen kann die Breite des Basis-Ausgangsimpulses durch Retriggern des Eingangs mit Gate für die Flanke zu Active LOW (nA) oder des Eingangs mit Gate für die Flanke zu Active HIGH (nB) erweitert werden.DC-Auslösung über Active-HIGH- oder Active-LOW-Eingänge Nachtriggerbar für sehr lange Impulse bis zu 100 % Einschaltdauer Direkter Reset beendet den Ausgangsimpuls Schmitt-Trigger-Aktion an allen Eingängen außer am Reset-Eingang
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
4mA
Pulsweite min.:
26 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
385 ns @ 15 pF
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP16
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2042* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 15,43*
€ 18,3617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.