Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Zweifach-Monostabile Kippstufe, HC Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 5.2mA L Pegel, -5.2mA H Pegel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1513419
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HC4538PW,118
EAN/GTIN:
     5059043684444
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Pulsweite min. = 20 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 400 ns @ 15 pF
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP16
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 5.1mm
Breite = 4.5mm

Zweifaches nachtriggerbares Präzisions-Monoflop. Das 74HC4538 ist ein zweifaches nachtriggerbares Präzisions-Monoflop. Jeder Multivibrator besitzt zwei Trigger-/Retrigger-Eingänge (nA und nB), einen direkten Rückstellungseingang (nCD), zwei komplementäre Ausgänge (nQ und nQ) sowie zwei Stifte (nREXT/CEXT und nCEXT) zur Verbindung der externen Taktgeberkomponenten CEXT und REXT. Typische Impulsbreitenvariation über den Temperaturbereich: ±0,2 %. Das Gerät kann über die positiven oder negativen Flanken des Eingangsimpulses ausgelöst werden.Tolerant gegenüber langsamen Anstiegs- und Abfallzeiten des Triggers Separate Rückstellungseingänge Auslösung an der fallenden oder steigenden Flanke Entspricht JEDEC-Standard Nr. 7A CMOS-Eingangspegel
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Pulsweite min.:
20 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
400 ns @ 15 pF
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP16
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
5.1mm
Breite:
4.5mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Multivibrator, 74hc logic, 1513419, Halbleiter, Logik ICs, Monostabile Kippstufen, Nexperia, 74HC4538PW,118, Semiconductors, Logic ICs, Monostable Multivibrators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,141*
€ 0,189*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,73*
1
€ 6,90*
ab € 0,296*
€ 0,755*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.