| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-151760 Herst.-Nr.: ER7456RJT EAN/GTIN: 5056282858377 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 56Ω Leistung = 3W Toleranz = ±5% Technologie = Wickel Serie = ER74 Temperaturkoeffizient = 0 → +60ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Te Connectivity 2,5-W-Hochleistungswiderstände der Serie ER74. Die Serie ER74 umfasst eine Reihe von silikonbeschichteten Widerständen mit hoher Verlustleistung von TE Connectivity. Die Serie ER74 ist beständig gegen die meisten Lösungsmittel und verfügt über eine robuste Silikonbeschichtung. Die Beschichtung und Markierung sind beständig gegen Trichlorethylen VG, Genklene LV Heiß und Kalt, Freon TE, Arklone L Heiß und Kalt und Arklone F Heiß. Er74-Widerstände sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Industrie-, Steuerungs-, Medizin- und Verbraucheranwendungen geeignet. 2,5 W Nennleistung bei 70 °C 3 W Nennleistung bei 40 °C. R03-10K Widerstandsbereich 100 V max. Nennspannung beständig gegen die meisten Lösungsmittel Weitere Informationen: | | Widerstand: | 56Ω | Leistung: | 3W | Toleranz: | ±5% | Technologie: | Wickel | Serie: | ER74 | Temperaturkoeffizient: | 0 → +60ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 151760, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, ER7456RJT, Fixed Resistors, Through Hole Resistors, Passive Components |
| | |
| |