Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton ShrinKit 321 Basic Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin vernetzt Schwarz, Ø 1.5mm Schrumpfrate 3:1, Länge


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-151846
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     380-03001 SHRINKIT 321 BASIC-PO-X-BK
EAN/GTIN:
     4031026270692
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 18mm
Farbe = Schwarz
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 35 mm, 80mm
Material = Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich = -55 → +135 °C
Halogenfrei = Nein
Standards = RoHS-konform

ShrinKit 321 Basic Schrumpfschlauch- Kit. ShrinKit 321 Basic enthält eine Auswahl an schwarzen Schrumpfschläuchen in einem Bereich von 5 Größen und hat einen Anwendungsbereich von 1 mm bis 16 mm.. Eigenschaften und Vorteile. Durchschlagsfestigkeit: 20 kV/mm gemäß ASTM D 2671. Schlauch in einem nützlichen und kompakten Kit. Kit enthält 220 präzisionsgeschnittene Teile in fünf verschiedenen Größen. Ideale Schrumpfrate von 3:1. Selbstverlöschender Schlauch
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.5 mm, 3 mm, 6 mm, 12 mm, 18mm
Farbe:
Schwarz
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfschläuche
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
35 mm, 80mm
Material:
Polyolefin vernetzt
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +135 °C
Halogenfrei:
Nein
Standards:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 151846, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, HellermannTyton, 38003001SHRINKIT321BASICPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 43,36*
€ 51,60
pro Kit
ab 2 Kits
€ 42,96*
€ 51,12
pro Kit
ab 5 Kits
€ 40,74*
€ 48,48
pro Kit
ab 10 Kits
€ 38,39*
€ 45,68
pro Kit
ab 15 Kits
€ 36,47*
€ 43,40
pro Kit
ab 20 Kits
€ 36,17*
€ 43,04
pro Kit
ab 50 Kits
€ 34,22*
€ 40,72
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 28,71*
€ 34,16
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
380-03003
ab € 79,00*
Zubehör
HellermannTyton
380-03002
ab € 72,24*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.