Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HSS Gewindebohrersatz, 2-teilig M25


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-152413
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     152413
EAN/GTIN:
     5056070948273
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Fertigschneider
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Gewindegröße = M25
Typ = Gerade Nut
Stückzahl = 2
Material/Stoff = HSS

RS PRO V20
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Typ:
Gerade Nut
Stückzahl:
2
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, gewindebohrer satz, 152413, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, RS PRO, T1112250F, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,38*
€ 82,56
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 67,14*
€ 79,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 64,18*
€ 76,37
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 59,68*
€ 71,02
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,63*
€ 69,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 50,67*
€ 60,30
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cortec Corporation
CORTEC VCI 101
ab € 7,47*
Zubehör
RS Pro
494124
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.