Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74HC
>
Artikel
Nexperia Zweifach-Monostabile Kippstufe, 74HC Monostabiler Kippstufe 2 Anz. Elem./ Chip 5.2mA L Pegel, -5.2mA H Pegel,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1531982
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC123PW-Q100,118
EAN/GTIN:
5059043672540
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = 74HC
Logikfunktion = Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Pulsweite min. = 26 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 385 ns @ 50 pF
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 5.1mm
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
74HC
Logikfunktion:
Monostabiler Kippstufe
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Pulsweite min.:
26 ns
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
385 ns @ 50 pF
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
5.1mm
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Monostabile Kippstufen
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
74hc logic
,
1531982
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Monostabile Kippstufen
,
Nexperia
,
74HC123PWQ100,118
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Monostable Multivibrators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 550,00*
1 Packung enthält 2.500 Stück (€ 0,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen