Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Erdung- und Blitzschutz
>
Erdungsklemmen
>
Artikel
Kupferlegierung Blitzschutz Kabel-Klemme, Stab-Ø 16mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1532963
Hersteller:
WJ Furse
Herst.-Nr.:
7TCA083220R0010 CR515
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1532963
Sicherungen und Leitungsschutzschal...
Erdung- und Blitzschutz
Erdungsklemmen
Material = Kupferlegierungmm
BS EN 62561-1 Klasse H BS 7430 UL 467. Furse Stange-auf-Kabelklemme (Typ G). Die Furse-Stange-auf-Kabelklemme (Typ G) wurde für die Verbindung einer Erdungsstange mit Kupferkabel zur Vervollständigung einer Erdungsstabbaugruppe entwickelt. Merkmale. Hochwertige Kupfer- und Aluminiumlegierungen. Phosphorbronze-Anschluss. Niedriger Widerstand zwischen einem massiven, runden Leiter oder Drahtlitzenleiter und einem Erdungsstab. Anzugsmoment: 12 Nm. Anwendungsbereich. Zur Verbindung von Stab und Kabel.
Weitere Informationen:
Material:
Kupferlegierungmm
... >
Sicherungen und Leitungsschutzschalter
>
Erdung- und Blitzschutz
>
Erdungsklemmen
Weitere Suchbegriffe:
WJ Furse
,
7TCA083220R0010CR515
,
Fuses & Circuit Breakers
,
Earth & Lightning Protection
,
Earth Clamps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,49*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,549* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,12*
€ 126,2828
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,28*
€ 125,2832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,67*
€ 120,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,95*
€ 109,4205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 87,32*
€ 103,9108
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 82,92*
€ 98,6748
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 74,58*
€ 88,7502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,49*
€ 77,9331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen