Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WJ Furse Erdungsstab Kupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1532966
Hersteller:
     WJ Furse
Herst.-Nr.:
     7TCA083120R0011 RB005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staberder
Tiefenerder
staberder
Material = Kupfer
Nomineller Stabdurchmesser = 9mm

Furse Blitzschlag-Copperbond-Erdungsstab ohne Gewinde. Furse-Blitzschlag-Copperbond-Erdungsstab ohne Gewinde bietet Installateuren die wirtschaftlichste Methode zum Erreichen eines niedrigen Erdungswiderstands. Merkmale. Hohe Zugfestigkeit Stahlkern mit niedrigem Kohlenstoffgehalt Besonders korrosionsbeständig. Kupferbahndicke mindestens 250 μm. Anwendungsbereich. Entwickelt für den Einsatz, wo eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit und lange Lebensdauer erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Material:
Kupfer
Nomineller Stabdurchmesser:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 1532966, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Erdung- und Blitzschutz, Erdungsschutz-Zubehör, WJ Furse, 7TCA083120R0011RB005, Fuses & Circuit Breakers, Earth & Lightning Protection, Earth Protection Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,928* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,76*
€ 205,5844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,70*
€ 200,753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,70*
€ 193,613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,19*
€ 182,2961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 145,44*
€ 173,0736
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 138,14*
€ 164,3866
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 124,36*
€ 147,9884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,28*
€ 130,0432
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.