Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CKE 8K0.05 Zählwaage mit Zählfunktion 8kg / Auflösung 0,05 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern CKE 8K0.05 Zählwaage mit Zählfunktion 8kg / Auflösung 0,05 g
Kern CKE 8K0.05 Zählwaage mit Zählfunktion 8kg / Auflösung 0,05 g
Artikel-Nr.:
     108EL-1533252
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CKE 8K0.05
EAN/GTIN:
     4045761096080
Suchbegriffe:
Tischwaage
Zählwaage
zählwaagen kern
zählwaage
Wägebereich = 8kg
Typ = Zählwaage
Auflösung = 0,05 g
Zählfunktion = Ja
Schnittstellentyp = RS-232
Waagschalenlänge = 340mm
Waagschalenbreite = 240mm
Gewicht netto = 6.5kg
Modellnummer = CKE 8K0.05
Betriebstemperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Wägebereich:
8kg
Typ:
Zählwaage
Auflösung:
0,05 g
Zählfunktion:
Ja
Schnittstellentyp:
RS-232
Waagschalenlänge:
340mm
Waagschalenbreite:
240mm
Gewicht netto:
6.5kg
Modellnummer:
CKE 8K0.05
Betriebstemperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: 1533252, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, CKE8K005, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scales, Test & Measurement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 342,96*
€ 401,22*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 353,11*
€ 401,88*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 329,62*
€ 407,19*
Frei Haus
ab € 369,20*
€ 418,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,10*
€ 424,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,22*
€ 477,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,41*
€ 441,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,96*
€ 408,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.