Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter Kraftmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sauter Kraftmessgerät
Sauter Kraftmessgerät
Artikel-Nr.:
     108EL-1533291
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FH 10K
EAN/GTIN:
     4045761140479
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Drehbare Anzeige mit Hinterleuchtung Digitales Kraftmessgerät mit externem Sensor Datenschnittstelle RS-232 Auswählbare Messeinheiten: N, lb, kg, kN, t Echtzeit- oder Peak-Hold-Modus zur Betrachtung von Übergängen oder zur Erfassung von Spitzen Einstellbare Grenzwerte, Programmierung von Max./min., Zieh- oder Schieberichtung, akustisches und optisches Ausgangssignal Idealer Modus zur effizienten und präzisen Prüfung von Standardteilen Automatische Abschaltung Mini-Statistik-Kit: berechnet das Durchschnittsergebnis von bis zu zehn gespeicherten Ergebnissen: min., max., n
Weitere Suchbegriffe: 1533291, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Sauter, FH10K, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges, Test & Measurement
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,78*
€ 1.097,21*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.029,35*
€ 1.097,23*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 951,86*
€ 1.104,72*
Frei Haus
ab € 973,25*
€ 1.147,78*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.069,70*
€ 1.165,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,36*
€ 1.386,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.152,26*
€ 1.371,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.128,06*
€ 1.342,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,30*
€ 1.279,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,70*
€ 1.272,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.069,70* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 100K
ab € 1.228,74*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 20K
ab € 949,42*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 2K
ab € 619,93*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 50K
ab € 1.091,16*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 5K
ab € 821,92*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FH 1K
ab € 672,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.