Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Speichen Handrad, Rad ø 99mm, 10mm, 60mm Gebohrte Nabe, Rad Mat. Polypropylen, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1533738
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     79161-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handrad
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Grifftyp = Kurbel
Speichen = Ja
Raddurchmesser = 99mm
Montage-Bohrungsdurchmesser = 10mm
Gewindebohrungstiefe = 60mm
Gebohrte Nabe = Ja
Radmaterial = Polypropylen
Einsatz-Material = Edelstahl
Farbe = Schwarz

Speichen-Handräder aus Technopolymer, von Elesa. Beim VRTP-P-SST von Elesa handelt es sich um ein schwarzes Speichen-Handrad aus Edelstahl, das gemäß FDA (US- Food and Drug Administration) zertifiziert ist. Eigenschaften und Vorteile. BOSS-CAP verfügt über eine selbstklebende Frontplatte. Drehgriff. Zertifiziert gemäß FDA. Typische Anwendungen:. Entwickelt für Anwendungen in der Nahrungsmittelindustrie, Pharmaindustrie und Medizin.
Weitere Informationen:
Grifftyp:
Kurbel
Speichen:
Ja
Raddurchmesser:
99mm
Montage-Bohrungsdurchmesser:
10mm
Gewindebohrungstiefe:
60mm
Gebohrte Nabe:
Ja
Radmaterial:
Polypropylen
Einsatz-Material:
Edelstahl
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Polypropylenrolle, Speichen-Handrad, Speichenhandrad, edelstahl handrad, handrad, elesa handrad, 1533738, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Knöpfe, Hebel und Griffe, Handräder, Elesa, 79161R, Engineering Materials & Industrial Hardware, Knobs, Levers & Handles, Hand Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.