Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Positionsschalterhebel
>
Artikel
RS PRO Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP 65, Kunststoff, 4A Anschluss M12
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1533964
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1533964
EAN/GTIN:
5056279070775
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 65
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 400V
Gleichspannung max. = 250V
Anschlussausführung = M12
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 30.3mm
Tiefe = 106.5mm
Einbaulage = VertikalCycles
IEC 947-5-1, EN 60947-5-1. RS-Endschalter der Serie M20 AP. Einfach zu bedienende elektromechanische Endschalter bieten spezielle Qualitäten und speziell entwickelte Erkennungsgeräte mit Eigenschaften wie Präsenz/Abwesenheit, Positionierung und Endlage, durchlaufende Objekte und Zählung. Diese Endschalter bestehen aus verstärkter, thermoplastischer UL-VO-Glasfaser und bieten doppelte Isolierung und Schutz gemäß IP65. Sichtbarer Betrieb Möglichkeit zum Wechseln starker Ströme - 10 A konventioneller thermischer Strom Elektrisch getrennte Kontakte Präzise Betriebspunkte - Konsistenz Unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen Auswahl an Betätigungsköpfen, einfacher Stößel, Rollenstößel, Rollenhebel Genormte Abmessung gemäß EN 50047 und EN 50041 Kunststoffgehäuse mit Schutzart IP65 Doppelte Isolierung. Endschalter mit doppelt isoliertem Kunststoffgehäuse gemäß IP65
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 65
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
400V
Gleichspannung max.:
250V
Anschlussausführung:
M12
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
30.3mm
Tiefe:
106.5mm
Einbaulage:
VertikalCycles
... >
Schalter
>
Endschalter und Positionsschalter
>
Endschalter
Weitere Suchbegriffe:
Positionsschalter
,
Antriebskopf Schwenkhebel
,
Endschalter Rollenhebel
,
Positionsschalterhebel
,
endschalter rollenhebel ip65
,
antriebskopf schwenkhebel
,
endlagenschalter ip65
,
1533964
,
Schalter
,
Endschalter und Positionsschalter
,
RS PRO
,
AP5T41Z11M
,
Switches
,
Limit & Position Switches
,
Limit Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,47*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen