Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Drehschalter SMD Lötanschluss


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534170
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTE0400G04
EAN/GTIN:
     5059039046485
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
c&k drehschalter
Montageart = SMD
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 10
Kontaktnennstrom = 100 mA
Nennspannung = 30V dc
Höhe = 3.75mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.08mm

Miniaturausführung mit robuster Metallabdeckung in Schwarz oder Silber-Nickel-OberflächeGroße Auswahl an KodierungenVertikale oder umgekehrte VersionenZeitgeber, AutomatisierungskomponentenComputer und PeripheriegeräteAlarme, Zugangskontrolle, Rauchmelder
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
10
Kontaktnennstrom:
100 mA
Nennspannung:
30V dc
Höhe:
3.75mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 1534170, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Drehkodierte DIP-Schalter, C & K, RTE0400G04, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Rotary Encoded DIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.737,54*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 1.250 Stück (ab € 2,19004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 3.044,08*
€ 3.622,46
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 3.017,39*
€ 3.590,69
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 2.903,10*
€ 3.454,69
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 2.747,70*
€ 3.269,76
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 2.737,54*
€ 3.257,67
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.