Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RawlPlug Durchsteckbolzen 12mm, Ø 12mm x 180mm Stärke 85mm max. Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RawlPlug Durchsteckbolzen 12mm, Ø 12mm x 180mm Stärke 85mm max. Stahl
RawlPlug Durchsteckbolzen 12mm, Ø 12mm x 180mm Stärke 85mm max. Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1542493
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-XPT-12180-SF/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchsteckbolzen
Gewindegröße = 12mm
Typ = Bolzenanker
Länge = 180mm
Befestigungslochdurchmesser = 12mm
Fixierungsstärke max. = 85mm
Material = Stahl

Mechanische Anchor-Durchgangsbolzenbefestigung mit R-XPT-Mauerwerk von Rawlplug. Dies ist der mechanische Anchor R-XPT mit durchkontaktierter Schraube von Rawlplug zur Befestigung einer leistungsstarken und hochwertigen Befestigung für den Einsatz in nicht gerissenem Beton, zugelassen gemäß ETA Option 7. Die Durchsteckbolzenbefestigung hat eine 6-Griff-Bauweise, die Ihnen eine hohe Tragfähigkeit bietet, und das kaltgeformte Gehäuse sorgt für Maßhaltigkeit. Sie ist einfach zu installieren, sodass Sie direkt durch die Vorrichtung bohren und installieren können. Außerdem verfügt sie über Tiefenmarkierungen, die eine präzise Installation gewährleisten und für eine reduzierte Einbettung geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. Befestigung des R-XPT-Steckers mit mechanischem Anchor. Für nicht gerissenen Beton. ETA-Option 7 für Zulassung. Geeignet für reduzierte Einbettung (Vermeidung von Kontakt mit der Verstärkung). Integrierte Tiefenmarkierung (unterstützt die präzise Anchor Installation). Bohren und installieren Sie sie direkt durch die Befestigung. Kaltgeformtes Gehäuse (Maßgenauigkeit). Einfache Installation (Bohrerinstallation durch festes Material). 6-Grip verfügen über Expander (hohe Tragfähigkeit). Hohe Qualität und Leistung Kostengünstig. Einfach und leicht zu verwenden Typische R-XPT-Anchor Fixings für durchkontaktierte Stecker. Verkleidungs-Rückhaltesystem. Bordwand. Balustrading. Barrieren Handläufe. Regalsystem Strukturstahl. Poller. Material, mit dem die R-XPT-Schraubgewindeanker mit Durchgangsschraube kompatibel sind? Zugelassen für den Einsatz in: Nicht gecrackter Beton C20/25-C50/60. Unverstärkter Beton. Stahlbeton. Naturstein (muss zuerst vor Ort getestet werden). Nicht geeignet für Hohlraumwand- oder Gipskartonwandbefestigung. R-XPT Durchsteckschrauben-Ankerbefestigungen mit Anchor erhältlich? Best.-Nr.( 530539) 530539, mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 50 mm. Best.-Nr.( 6816750) 6816750, mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 65 mm. Best.-Nr.( 530545) 530545, mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 85 mm. Best.-Nr.( 4833668) 4833668, mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 115 mm. Best.-Nr.( 7362579) 7362579. Gewinde: 10 mm, 10 mm x 80 mm. Best.-Nr.( 7362572) 7362572, mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 95 mm. Best.-Nr.( 7362576) 7362576, mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 115 mm. Best.-Nr.( 7362585) 7362585, mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 130 mm. Best.-Nr.( 530595) 530595, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 80 mm. Best.-Nr.( 530602) 530602, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 100 mm. Best.-Nr.( 6816757) 6816757, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 120 mm. Best.-Nr.( 7362588) 7362588, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 135 mm. Best.-Nr.( 7362582) 7362582, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 140 mm. Best.-Nr.( 7362591) 7362591, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 150 mm. Best.-Nr.( 530539) 530539, mit Gewinde 8 mm, 8 mm x 50 mm. Best.-Nr.( 530630) 530630, mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 180 mm. Best.-Nr.( 530646) 530646, mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 220 mm.Best.-Nr.( 1542488) 1542488, mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 80 mm. Best.-Nr.( 1542489) 1542489, mit Gewinde 10 mm, 10 mm x 140 mm. Best.-Nr.( 1542490) 1542490, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 100 mm. Best.-Nr.( 1542491) 1542491, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 125 mm. Best.-Nr.( 1542492) 1542492, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 140 mm. Best.-Nr.( 1542493) 1542493, mit Gewinde 12 mm, 12 mm x 180 mm. Best.-Nr.( 1542494) 1542494, mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 105 mm. Best.-Nr.( 1542495) 1542495, mit Gewinde 16 mm, 16 mm x 140 mm. Wie werden die durchkontaktierte R-XPT-Befestigungsanker verwendet? Bohren Sie ein Loch (mit vorgebohrtem Loch), um sicherzustellen, dass es den richtigen Durchmesser und die richtige Tiefe hat. Reinigen Sie das gebohrte Loch, um alle Rückstände und Staub zu entfernen (wichtig, um alles gründlich zu entfernen, verwenden Sie eine Blaspumpe). Tippen Sie vorsichtig auf den Gewindebolzen in die Befestigung, bis die richtige Befestigungstiefe erreicht ist. Ziehen Sie die Befestigung vorsichtig, nur mit dem empfohlenen Drehmoment an.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
12mm
Typ:
Bolzenanker
Länge:
180mm
Befestigungslochdurchmesser:
12mm
Fixierungsstärke max.:
85mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1542493, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RXPT12180SF10, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors, Fasteners & Fixings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,919* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,20*
€ 32,37
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 26,80*
€ 31,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 25,60*
€ 30,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 23,87*
€ 28,41
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,35*
€ 27,79
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,19*
€ 22,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1776962
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.