Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Drehschalter SMD Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542571
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTE0400G04
EAN/GTIN:
     5059039044900
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
Montageart = SMD
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 10
Kontaktnennstrom = 100 mA
Nennspannung = 30V dc
Höhe = 3.75mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.08mm
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
10
Kontaktnennstrom:
100 mA
Nennspannung:
30V dc
Höhe:
3.75mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 1542571, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Drehkodierte DIP-Schalter, C & K, RTE0400G04, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Rotary Encoded DIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,52*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.