Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Drehschalter THT Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542572
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTE0400N04
EAN/GTIN:
     5059039046492
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter 4 stufen
drehschalter
Montageart = THT
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltstufenanzahl = 4
Kontaktzahl = 10
Kontaktnennstrom = 100 mA
Nennspannung = 30V dc
Höhe = 4.25mm
Breite = 7.2mm
Tiefe = 7.4mm
Weitere Informationen:
Montageart:
THT
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltstufenanzahl:
4
Kontaktzahl:
10
Kontaktnennstrom:
100 mA
Nennspannung:
30V dc
Höhe:
4.25mm
Breite:
7.2mm
Tiefe:
7.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1542572, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Drehkodierte DIP-Schalter, C & K, RTE0400N04, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Rotary Encoded DIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,30*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.