Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Drehschalter SMD Lötanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542574
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     RTE1002G14
EAN/GTIN:
     5059039044320
Suchbegriffe:
Drehschalter
c & k drehschalter 10 stufen
drehschalter
drehschalter 10 stellungen
Montageart = SMD
Ausgangcode = BCD
Anschlussart = Lötanschluss
Schaltstufenanzahl = 10
Kontaktzahl = 10
Kontaktnennstrom = 100 mA
Nennspannung = 30V dc
Höhe = 3.75mm
Breite = 10mm
Tiefe = 5.08mm

Miniaturausführung mit robuster Metallabdeckung in Schwarz oder Silber-Nickel-OberflächeGroße Auswahl an KodierungenVertikale oder umgekehrte VersionenZeitgeber, AutomatisierungskomponentenComputer und PeripheriegeräteAlarme, Zugangskontrolle, Rauchmelder
Weitere Informationen:
Montageart:
SMD
Ausgangcode:
BCD
Anschlussart:
Lötanschluss
Schaltstufenanzahl:
10
Kontaktzahl:
10
Kontaktnennstrom:
100 mA
Nennspannung:
30V dc
Höhe:
3.75mm
Breite:
10mm
Tiefe:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: 1542574, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, Drehkodierte DIP-Schalter, C & K, RTE1002G14, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, Rotary Encoded DIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,37*
€ 24,2403
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,48*
€ 21,9912
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.