| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1542580 Herst.-Nr.: DDS001 EAN/GTIN: 5059039044276 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Montageart = THT Betätigertyp = Stößel Kontaktnennstrom = 0,1 A @ 30 V dc Gehäuseform = Micro Mini Lebensdauer mechanisch = 50000 Kontaktmaterial = Zinnbronze Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +70°C Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Montageart: | THT | Betätigertyp: | Stößel | Kontaktnennstrom: | 0,1 A @ 30 V dc | Gehäuseform: | Micro Mini | Lebensdauer mechanisch: | 50000 | Kontaktmaterial: | Zinnbronze | Betriebstemperatur min.: | -20°C | Betriebstemperatur max.: | +70°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1542580, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Detektorschalter, C & K, DDS001, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Detector Switches |
| | |
| |