Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger Löt-Pin, 0,1 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 25 Gf -20°C - +70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1543591
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     MS-118305-A
EAN/GTIN:
     5059039046737
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Löt-Pin
Kontaktnennstrom = 0,1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 25 Gf
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kontaktmaterial = Versilbert
Gehäusematerial = PBT
Lebensdauer mechanisch = 50000 cycles, 500000 cycles
Nennspannung = 30V dc
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C

Erkennung von Verriegelung und BewegungVerschiedene HebeloptionenVerschiedene BetätigungskräfteKfzUnterhaltungselektronikGeräte
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Löt-Pin
Kontaktnennstrom:
0,1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
25 Gf
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kontaktmaterial:
Versilbert
Gehäusematerial:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
50000 cycles, 500000 cycles
Nennspannung:
30V dc
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1543591, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, MS118305A, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,48* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,80*
€ 5,712
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.