Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 60 mm x 40mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 60 mm x 40mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen
Artikel-Nr.:
     108EL-1548101
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1548101
EAN/GTIN:
     4015070074055
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 60 mm
Tiefe = 40mm
Kabelkanal / Kettentyp = Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe = Grau
Material = PVC
Länge = 2m
Seitenwandausführung = Offen
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = F 2000
Standards = CE, UL, UL-Zulassung, VDE

Abdeckkontur 90°Halbrunde Kabelhaltezangen mit einer Höhe ab 60 mmFrabe: grau, RAL 7030
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Tiefe:
40mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Geschlitzter Kabelkanal mit Abdeckung
Farbe:
Grau
Material:
PVC
Länge:
2m
Seitenwandausführung:
Offen
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
F 2000
Standards:
CE, UL, UL-Zulassung, VDE
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, rs pro 2m kabelkanal, verdrahtungskanal, rs pro verdrahtungskanal, 1548101, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, RS PRO, 73121, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 16,9135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 503,19*
€ 598,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 490,34*
€ 583,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 426,83*
€ 507,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 368,96*
€ 439,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 338,27*
€ 402,54
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.