Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alps Alpine RK163 SMD Dreh Potentiometer ±20% / 0.1W, Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1548184
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RK1631110TNP
EAN/GTIN:
     5059041648257
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD Widerstand
Potenziometer Typ = Drehbar
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.1W
Widerstandselement = Linear
Montageart = Oberflächenmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 20mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%

Eine breite Palette an vielseitigen Produkten, die für verschiedene Arten von Steuerungen geeignet sind.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.1W
Widerstandselement:
Linear
Montageart:
Oberflächenmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
20mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: SMD-Potentiometer, smd potentiometer, 1548184, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RK1631110TNP, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,11*
€ 6,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,70*
€ 5,59
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,11*
€ 4,89
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,54*
€ 4,21
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,82*
€ 3,36
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,30*
€ 2,74
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.