| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1548334 Herst.-Nr.: SSW-112-01-F-D EAN/GTIN: 5059041639361 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 24 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 6.3A Betriebsspannung = 465 V, 655 V. Serie = SSW Kontaktmaterial = Bronze
Diese Lötfahnen-Buchsenleiste zeichnet sich durch hohe Haltkraft, kostengünstige Tiger Buy™-Kontakte mit oberflächenmontierten oder durchkontaktierten Endstücken in ein-, zwei- und dreireihiger Ausführung aus. Gerade oder rechtwinklige Stifte sind für Standardeinschubkraft oder niedrige Einschubkraft erhältlich, um sie mit 0,025-Zoll-Vierkantkontaktstift-Anschlussklemmen zu verbinden.Anwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 150 StifteKontaktsystem: Tiger Buy™Ausrichtung: vertikal, rechtwinkligRastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm)Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit niedriger Einsteckkraft mit Standard-LötfahnenAnschluss: durchkontaktiert, Oberflächenmontage Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 24 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 6.3A | Betriebsspannung: | 465 V, 655 V. | Serie: | SSW | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1548334, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSW11201FD, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors |
| | |
| |