Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Knieschoner mit Verstellriemen, Gummi Schwarz, Einheitsgröße


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-154851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     154851
EAN/GTIN:
     5056070948495
Suchbegriffe:
Knie-Protectoren
Knieschoner
Knieschutz
Knieschützer
Knieschützer Festbindung = Verstellriemen
Knieschützer Material = Gummi
Resistent gegen = Wasser
Größe = Einheitsgröße
Farbe = Schwarz

Knieschützer, hochbelastbar. Diese leichten hochbelastbaren Knieschützer haben ein mit Schaumstoff gepolstertes Nylon-Kissen mit einem wasserdichten Überzug, das die Knie vor Stoßen und Ermüdung bewahrt. Darüber hinaus haben sie eine hochbelastbare, dauerhafte Kunststoffkappe, die dem Benutzer gestattet, auch ohne großen Widerstand auf der Arbeitsfläche zu gleiten. Zwei starke, für alle Größen einstellbare Nylon-Bänder halten die Knieschützer sicher an ihrem Platz und ermöglichen bequemes Tragen über lange Zeiträume. Geeignet für Mechaniker, Wartungspersonal, Elektriker usw.
Weitere Informationen:
Knieschützer Festbindung:
Verstellriemen
Knieschützer Material:
Gummi
Resistent gegen:
Wasser
Größe:
Einheitsgröße
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: rs pro knieschoner, knieschoner, 154851, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arm- und Knieschutz, RS PRO, NA50900, Personal Protective Equipment & Workwear, Arm & Knee Protection, Knee Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,86*
€ 46,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,22*
€ 43,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,66*
€ 40,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,80*
€ 39,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 27,52*
€ 32,75
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.