Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
Aim-TTi PL155 Linear Labornetzgerät 75W, 0 → 15V / 0 → 5A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-155383
Hersteller:
Aim-TTi
Herst.-Nr.:
PL155
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 5a
labornetzgerät
Serie = PL
Modellnummer = PL155
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom = 0 → 5A
Nennleistung = 75W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Präzisions-Gleichstromnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
EN61010-01 (Sicherheit); EN61326 (EMV). Benutzerhandbuch und Netzleitung. RM460 Rackmontagekit 493-522 für bis zu vier einzelne Ausgangseinheiten oder zwei Doppelausgangseinheiten oder eine Kombination davon. Die Gesamthöhe von 4U schließt Belüftungsraum oben und unten sowie Blindplatten für ungenutzte Positionen mit ein. Neue Netzteile mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang der Serie PL und PL-P. Modelle mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang Modelle von 6 V/8 A bis zu 60 V/1,5 A Lineare Regelung - für höchste Leistung Ultrakompaktes Design - verbraucht weniger Platz Echte analoge Bedienelemente - für eine einfache Handhabung S-Lock-Funktion - sofortige Sperreinstellungen V-Span-Funktion - Anpassung des Spannungsbereichs Niedriger Strombereich und Mittelwertbildung des Strommessgeräts DC-Ausgangsschalter und Taste "Grenzen anzeigen" Wählbare Fernerkennungsklemmen Unabhängig, isoliertes Tracking, Ratio Tracking und echte Parallelmodi bei Modelle mit Zweifach- und Dreifachausgang Hochstrom- und Niederspannungsausgang beim Modell mit Dreifachausgang
Weitere Informationen:
Serie:
PL
Modellnummer:
PL155
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
115 V ac, 230V ac
Ausgangsstrom:
0 → 5A
Nennleistung:
75W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Präzisions-Gleichstromnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
tti labornetzgerät
,
155383
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
Aim-TTi
,
PL155
,
Test & Measurement
,
Bench Power Supplies & Sources
,
Bench Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,78*
€ 553,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,30*
€ 545,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,09*
€ 517,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,96*
€ 481,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,70*
€ 443,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi PL155-P Linear Labornetzgerät 75W, 0 → 15V / 0 → 5A
Aim-TTi
PL155-P
ab € 588,46*
Zubehör
Aim-TTi Rack Montagekit, Gestellmontage für Serien CPX, MX, QPX und PL/PLH
Aim-TTi
RM460
ab € 165,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen