Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
CEE-Stecker
>
Artikel
Aim-TTi PL303 Linear Labornetzgerät 90W, 0 → 30V / 0 → 3A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-155399
Hersteller:
Aim-TTi
Herst.-Nr.:
PL303
EAN/GTIN:
5060641284462
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Serie = PL
Modellnummer = PL303
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannung = 0 → 30V
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Nennleistung = 90W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Präzisions-Gleichstromnetzteil
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = Polklemme
Temperatur max. = +40°C
EN61010-01 (Sicherheit); EN61326 (EMV). Benutzerhandbuch und Netzleitung. RM460 Rackmontagekit 493-522 für bis zu vier einzelne Ausgangseinheiten oder zwei Doppelausgangseinheiten oder eine Kombination davon. Die Gesamthöhe von 4U schließt Belüftungsraum oben und unten sowie Blindplatten für ungenutzte Positionen mit ein. Neue Netzteile mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang der Serie PL und PL-P. Modelle mit Einfach-, Zweifach- und Dreifachausgang Modelle von 6 V/8 A bis zu 60 V/1,5 A Lineare Regelung - für höchste Leistung Ultrakompaktes Design - verbraucht weniger Platz Echte analoge Bedienelemente - für eine einfache Handhabung S-Lock-Funktion - sofortige Sperreinstellungen V-Span-Funktion - Anpassung des Spannungsbereichs Niedriger Strombereich und Mittelwertbildung des Strommessgeräts DC-Ausgangsschalter und Taste "Grenzen anzeigen" Wählbare Fernerkennungsklemmen Unabhängig, isoliertes Tracking, Ratio Tracking und echte Parallelmodi bei Modelle mit Zweifach- und Dreifachausgang Hochstrom- und Niederspannungsausgang beim Modell mit Dreifachausgang
Weitere Informationen:
Serie:
PL
Modellnummer:
PL303
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannung:
0 → 30V
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Nennleistung:
90W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Präzisions-Gleichstromnetzteil
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
Polklemme
Temperatur max.:
+40°C
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Linear geregeltes Netzteil
,
Netzteil geregelt
,
labornetzgerät 3a
,
labornetzgerät
,
tti labornetzgerät
,
155399
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgeräte
,
Aim-TTi
,
PL303
,
Test & Measurement
,
Bench Power Supplies & Sources
,
Bench Power Supplies
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 348,26*
€ 412,40*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 372,03*
€ 437,63*
Lager 108
Frei Haus
ab € 414,18*
€ 502,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,33*
€ 597,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,68*
€ 569,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,22*
€ 529,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi PL303-P Linear Labornetzgerät 90W, 0 → 30V / 0 → 3A
Aim-TTi
PL303-P
ab € 550,70*
Zubehör
Aim-TTi Rack Montagekit, Gestellmontage für Serien CPX, MX, QPX und PL/PLH
Aim-TTi
RM460
ab € 172,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen