Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suregrip Hängeschalter Tastend 4 A Lose Leitung -25°C / +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Suregrip Hängeschalter Tastend 4 A Lose Leitung -25°C / +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1557477
Hersteller:
     Suregrip
Herst.-Nr.:
     SU-G-A-SN-AA-N-N-N-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1557477
Schalter
Drucktastenschalter und Zubehör
Hängeschalter
Schaltfolge = Tastend
IP Schutzart = IP 40
Kontaktnennstrom = 4 A
Anschlussart = Lose Leitung
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Nennspannung = 30V dc
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktnennstrom:
4 A
Anschlussart:
Lose Leitung
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Nennspannung:
30V dc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.039,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 207,862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.258,69*
€ 1.497,8411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.232,36*
€ 1.466,5084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.112,57*
€ 1.323,9583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.088,26*
€ 1.295,0294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.039,31*
€ 1.236,7789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.