| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1557921 Herst.-Nr.: SSQ-110-03-F-S EAN/GTIN: 5059041637633 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 6.3A Betriebsspannung = 465 V, 655 V. Serie = SSQ Kontaktmaterial = Bronze
0,100 Zoll; Tiger Buy™-Buchsenleiste mit quadratischem EndstückAnwendung: Ein-, zwei- und dreireihig bis zu 150 Stifte Kontaktsystem: Tiger Buy™ Ausrichtung: vertikal, rechtwinklig Rastermaß: 0,100 Zoll; (2,54 mm) Besondere Merkmale: Standardkontakte und Kontakte mit geringer Einsteckkraft mit 0,635 mm (0,025 Zoll) quadratischen Endstücken für selbstverschachtelnde Anwendungen Anschlussart: durchkontaktiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 6.3A | Betriebsspannung: | 465 V, 655 V. | Serie: | SSQ | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1557921, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSQ11003FS, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |