Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Not Aus Modul
>
Artikel
Pilz PNOZ s6.1 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte Zweihandsteuerung, 1 Hilfsschalter, 3 ISO
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-155850
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
750126
EAN/GTIN:
4046548045895
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Funktion = Zweihandsteuerung
Hilfsschalter = 1
Reset-Typ = Selbstüberwachung
Bereich = PNOZsigma
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 3
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = PNOZ s6.1
Gütegrad = E
EN574 IIIC (PNOZ s6); EN574 IIIA (PNOZ s6,1). PNOZ s6 und PNOZ s6.1 Sicherheitslogikblöcke. Sicherheitsrelais für Zweihand-Steuerungen Das Relais sorgt dafür, dass der Bediener bei gefährlichen Bewegungen beide Hände außerhalb der Gefahrenzone hält. Anwendungen: mechanische Pressen, hydraulische Pressen, Sicherheits-Steuerschaltkreise. Abnehmbare Terminals mit Anschluss über Federanschlussklemmen. Anzeige-LEDs für Relaisstatus. DIN-Schienenmontage 1 statischer Ausgang.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Funktion:
Zweihandsteuerung
Hilfsschalter:
1
Reset-Typ:
Selbstüberwachung
Bereich:
PNOZsigma
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
3
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
PNOZ s6.1
Gütegrad:
E
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Sicherheitsrelais
Weitere Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
,
Schutztürwächter
,
Sicherheitsrelais
,
Sicherheitsschaltgerät
,
Sicherheitssteuerungen
,
Zweihand-Steuerung
,
Zweihandschaltungen
,
Pressensteuerung
,
Zweihandbediengerät
,
Sicherheits Zweihandrelais
,
Zweihandsicherheitsrelais
,
Überwachungsrelais
,
pilz sicherheitsrelais 24vdc
,
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
,
155850
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Pilz
,
750126
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Safety Relays
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 143,53*
€ 161,06*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,05*
€ 161,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 150,56*
€ 167,51*
Lager 2064
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,00*
€ 169,00*
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,94*
€ 196,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,94*
€ 233,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,73*
€ 228,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen