Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Druckschalter Tastend PCB-Montage, EIN-AUS Schalter, 1-polig 30V dc / 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1558861
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     K12P BK 2 5N
EAN/GTIN:
     5059039045983
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip40
drucktaster
drucktaster c&k
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Montageart = PCB-Montage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPST
Nennspannung = 30V dc
Drucktastentyp = Rund
IP Schutzart = IP 40
Kontaktnennstrom = 100 mA
Kontakt-DC-Nennspannung = 30V
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
PCB-Montage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPST
Nennspannung:
30V dc
Drucktastentyp:
Rund
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktnennstrom:
100 mA
Kontakt-DC-Nennspannung:
30V
Weitere Suchbegriffe: 1558861, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, C & K, K12PBK25N, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.