Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZsigma Ausgangsmodul, 24 V dc 4 Schließer / 1 Öffner / 5 Ausgänge / 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-156128
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750110
EAN/GTIN:
     4046548025613
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Serie = PNOZsigma
Typ = Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit = PNOZ
Versorgungsspannung = 24 V dc
Kontaktart = 4 Schließer / 1 Öffner
Anzahl der Eingänge = 0
Anzahl der Ausgänge = 5
Leistung = 3 W
Montageart = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 98 x 45 x 120 mm

EN 60947-5-1 EN 60204-1 VDE 0113-1. Serie PNOZsigma Kontakterweiterungsblöcke. Erweiterungsmodule für Sicherheitsblöcke der Serie PNOZ Sigma. Die Erweiterungsblöcke dienen der Verstärkung und erhöhen die Anzahl der Sicherheitskontakte auf einem Grundgerät. Der Kontakterweiterungsblock erweitert einen existierenden elektrischen Stromkreis. Die Sicherheit ist auch dann garantiert, wenn ein Bauteil versagt. Abnehmbare Klemmen, Anschluss über Federanschlussklemmen. DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Serie:
PNOZsigma
Typ:
Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit:
PNOZ
Versorgungsspannung:
24 V dc
Kontaktart:
4 Schließer / 1 Öffner
Anzahl der Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
5
Leistung:
3 W
Montageart:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
98 x 45 x 120 mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 156128, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Pilz, 750110, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,99*
€ 180,16*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,38*
€ 180,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 167,24*
€ 183,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 164,29*
€ 184,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 186,60*
€ 210,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,83*
€ 248,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,31*
€ 233,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,60*
€ 222,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.