Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
DIN-Buchsen
>
Artikel
Hirschmann MAB DIN-Buchse Gerade 7-polig, 34 V ac/dc / 4A IP30, Lötanschluss Tafelmontage
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1564252
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
930343200 MAB 7 S
EAN/GTIN:
5059040086845
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
hirschmann din-buchse
din buchsen
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = Standard
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 4A
Betriebsspannung = 34 V ac/dc
Schutzart = IP30
DIN-Nummer = DIN 45329
Serie = MAB
Gehäusematerial = Stahl
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
Standard
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
4A
Betriebsspannung:
34 V ac/dc
Schutzart:
IP30
DIN-Nummer:
DIN 45329
Serie:
MAB
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebstemperatur max.:
+60°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
DIN Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
din-buchse 7polig
,
1564252
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
DIN Steckverbinder
,
Hirschmann
,
930343200MAB7S
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,68*
€ 9,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,42*
€ 8,83
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,91*
€ 7,03
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO DIN-Buchse 7-polig / 2A, Schraubanschluss Tafelmontage
RS Pro
2514258
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen