Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Mehrpolige Steckverbinder
>
Sonstige Steckverbinder
>
Artikel
Hirschmann Profildichtung für Kabelbuchse, Serie GDM Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1564729
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
731531002 Gasket GDM 3-16 NBR-SW VE 50
EAN/GTIN:
5059040086395
Suchbegriffe:
Profil-Dichtung
Profildichtung
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Zubehörtyp = Profildichtung
Zur Verwendung mit = Kabelbuchse, Serie GDM
Farbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Profildichtung
Zur Verwendung mit:
Kabelbuchse, Serie GDM
Farbe:
Schwarz
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
1564729
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
Netzsteckverbinder Zubehör
,
Hirschmann
,
731531002GasketGDM316NBRSWVE50
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
Mains Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,41*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann GDM Schwere Steckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 250 V ac/dc, PG11 Schraubmontage, Schwarz
Hirschmann
931957100 GDM 2011 black
€ 5,29*
Zubehör
Hirschmann GDML Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V mit Lampe, M16 Schraubmontage, Klar
Hirschmann
934412002 GDML 2016 LED 24 black
€ 25,89*
Zubehör
Hirschmann GDML Ventilsteckverbinder DIN 43650 A Buchse 2P+E / 24 V mit Lampe, M16 Schraubmontage, Klar
Hirschmann
934417002 GDML 2016 LED 24 VR YE black
€ 18,35*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.